Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 7434 Spitze/Schlitz M8x 50 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 50 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Gewindestift M 8 x 50 ISO 7434 m.Spitze/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     074340009080050
EAN/GTIN:
     4051426193667
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 8 x 50 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.000
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 7434
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, din 553, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2728*
€ 0,3692*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3033*
€ 0,3933*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2948*
€ 0,3935*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3166*
€ 0,4066*
Lager 1498
800
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4032*
€ 0,5232*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.