Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 7435 Schlitz/Zapfen M10x 35 14 H 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 7435 Schlitz/Zapfen M10x 35 14 H 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213366
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     074350000100035
EAN/GTIN:
     4051426196231
Suchbegriffe:
DIN 417
DIN 417 Gewindestift
DIN 417 Madenschraube
DIN 417 Schraube
ISO 7435 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07435.000
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 7435
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7435, Gewindestift DIN 417, Gewindestift ISO 7435, ISO 7435, Madenschraube DIN 417, Schraube DIN 417, din 417, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,598*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.