Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x30 Sta galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 ZYLKO Innen-6kt E M6x30 Sta galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000180060030
EAN/GTIN:
     4043952743843
Suchbegriffe:
DIN 7500 E
DIN 7500 E Schraube
Schraube DIN 7500 E
Zylinderkopfschraube DIN 7500 E
~DIN 7500 Stahl Form E galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISK · metr. Gewinde · Zylinderkopf - Abmessung: E M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.018· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, E = Zyli
Form:
Form E
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1085*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.