Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube DIN 7504 6-kt-Flanschkopf K 6,3x60 Stahl galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube DIN 7504 6-kt-Flanschkopf K 6,3x60 Stahl galv.verz. 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040140063060
EAN/GTIN:
     4043952718339
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben · mit Blechschrauben-Gew. · mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 6,3 x 60 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07504.014· Normart: DIN 7504· Produkt-Typbezeichnung: Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gewinde, K = Sechskant-Flanschkopf*
Weitere Informationen:
Typ:
Form K
Länge:
60 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, bohrschraube din 7504 k, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.