Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Sechskant AM 4x10 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Sechskant AM 4x10 Stahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000213906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075130110040010
EAN/GTIN:
     4043952718841
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513 Stahl Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben - Abmessung: AM 4 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07513.011· Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Schneidschrauben, A = Sechskantkopf nach DIN 933
Form:
Form A
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, din 7513 a m4, din 7513 a, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0331*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.