| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214091 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075160180060025 EAN/GTIN: 4043952753194 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7516 Stahl Form AE-ISR galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsenkopf nach ISO 7045 · ISR - Abmessung: AE M 6 x 25 -T30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07516.018· Normart: DIN 7516 Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewinde-Schneidschrauben, AE = Linsenkopf nach ISO 7045 ISR | Form: | Form AE-ISR | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 7516 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 A Kreuzschraube, DIN 7516 A Schneidschraube, Flachkopfschneidschraube DIN 7516 A, Flachkopfschraube DIN 7516 A, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 A, Kreuzschraube DIN 7516 A, Schneidschraube DIN 7516 A, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m 6 x 25, linsenkopfschraube m6, linsenkopfschraube torx, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| |