| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214095 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 076033000100013 EAN/GTIN: 4043952517901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 10 x13,5x1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 13mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Flachdichtring, Flachdichtung, din7603 10x13,5x1, din 7603, din7603 10x13,5, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |