Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 30x36x2 Aluminium 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring DIN 7603 30x36x2 Aluminium 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076033000300036
EAN/GTIN:
     4051426200235
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 30 x36 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 30mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 36mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3163*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.