Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 33x39x2 Aluminium 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring DIN 7603 33x39x2 Aluminium 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076033000330039
EAN/GTIN:
     4043952518021
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 33 x39 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 33mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 39mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603 33x39x2, din 7603, din 7603 33 x 39, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.