| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214138 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 076037010160020 EAN/GTIN: 4043952518267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 16 x20 x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 20mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, din 7603 16x20x1,5, din 7603, din 7603 16x20, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |