Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M10 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M10 Federstahl 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670000100000
EAN/GTIN:
     4043952519417
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.000· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, m10 din7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0774*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.