Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M22 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M22 Federstahl 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670000220000
EAN/GTIN:
     4043952519462
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 22 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.000· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2166*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.