Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M8 Federstahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M8 Federstahl galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670100080000
EAN/GTIN:
     4043952519646
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.010· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0418*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.