| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214276 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079670100140000 EAN/GTIN: 4043952519677 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.010· Normart: DIN 7967 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Ausführung: | Sicherungsmuttern (Palmuttern) | Ø: | 14 mm | Norm: | DIN 7967 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0773* | € 0,1056* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0862* | € 0,1108* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0833* | € 0,1108* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1145* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,1147* | € 0,1447* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1147* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 72,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|