Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M16 Federstahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M16 Federstahl galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670100160000
EAN/GTIN:
     4043952519684
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.010· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0665*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.