Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M10 Federstahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M10 Federstahl galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670109100000
EAN/GTIN:
     4043952519806
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.010· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, m10 din7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1257*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.