Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M8 Federstahl feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M8 Federstahl feuerverz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670200080000
EAN/GTIN:
     4043952519875
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 federstahl, din 7967, din 7967 m8, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0756*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.