| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214299 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079670200160000 EAN/GTIN: 4043952519905 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Ausführung: | Sicherungsmuttern (Palmuttern) | Ø: | 16 mm | Norm: | DIN 7967 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0511* | € 0,0724* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0513* | € 0,0777* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0573* | € 0,0814* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0558* | € 0,0817* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0931* | € 0,1312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0931* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|