| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000214305 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079670200330000 EAN/GTIN: 4043952519967 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 33 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Ausführung: | Sicherungsmuttern (Palmuttern) | Ø: | 33 mm | Norm: | DIN 7967 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,7338* | € 2,2496* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,8675* | € 2,2975* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,9207* | € 2,3607* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,8673* | € 2,3626* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,49* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|