Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M36 Federstahl feuerverz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M36 Federstahl feuerverz. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670200360000
EAN/GTIN:
     4043952519974
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 36 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
36 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, din 7967 m36, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.