Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M42 Federstahl feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter M 42 DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt
Sicherungsmutter M 42 DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079670200420000
EAN/GTIN:
     4043952519981
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.020· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
42 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 4,6014*
€ 6,2628*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 4,8655*
€ 6,4289*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 5,0948*
€ 6,5848*
5 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 4,955*
€ 6,745*
Lager 1498
70
10
€ 5,45*
ab € 6,73*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.