Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M6 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M6 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079679400060000
EAN/GTIN:
     4043952520000
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 A 4 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.940· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, sicherungsmutter din 7967 a4, din 7967, din 7967 m6, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.