Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M12 1.4310 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M12 1.4310 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079679600120000
EAN/GTIN:
     4043952520116
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 1.4310 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.960· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, din 7967 m12, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1536*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.