Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 7967 M16 1.4310 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 7967 M16 1.4310 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079679600160000
EAN/GTIN:
     4043952520123
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
~DIN 7967 1.4310 Sicherungsmuttern (Palmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07967.960· Normart: DIN 7967
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Ausführung:
Sicherungsmuttern (Palmuttern)
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 7967
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, din 7967, Reyher, Sechskantsicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1124*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.