Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 8x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 8x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079780010080060
EAN/GTIN:
     4043952532522
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 8 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, A = geschliffen
Form:
Ausführung A
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7978
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 8x60, din 7978, din 7978 a14x60, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.