Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 6x 30 Stahl gehärtet Toleranz m6 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 6x 30 Stahl gehärtet Toleranz m6 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040060030
EAN/GTIN:
     4051427183728
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din7979 m6x30
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2145*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.