Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 20x 55 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 20x 55 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040200055
EAN/GTIN:
     4043952751893
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 form d
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din7979 m6, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.