Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 25x 130 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 25x 130 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000214960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040250130
EAN/GTIN:
     4043952757369
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
zylinderstift din 7979 25x130
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 25 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
25 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 form d, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.