| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215085 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079810140035045 EAN/GTIN: 4043952720158 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,5 x 45 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.014 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Stück - S | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit S | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschrauben din 7981 c3,5x6,5, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |