| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215222 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079810150029006 EAN/GTIN: 4043952536483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7981 Stahl Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Zapfen mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 2,9 x 6,5-H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.015 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2000 Stück - S | Länge: | 6,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsen-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = mit Z | Form: | Form F-H | Ø: | 2,9 mm | Norm: | DIN 7981 | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din 7981 f 2,9x6,5, blechschraube din 7981, blechschraube din 7981 form f, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |