Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 4,8x32 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube DIN 7981 LIKO ISR 4,8x32 -C-T25 Stahl galv.verz. Spitze 250St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000215480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813080048032
EAN/GTIN:
     4043952537244
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 32 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.308
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
4,8 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.