| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000215995 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079829240035016 EAN/GTIN: 4043952540831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.924 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | A 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, din 7982 form c a2, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |