Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 12 010.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 12 010.9 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079841000080012
EAN/GTIN:
     4043952544525
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.100
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 8 x 12
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
010.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1072*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.