Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 50 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 50 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079848000080050
EAN/GTIN:
     4043952545348
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 8 x 50
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din7984 m8x50 8.8, din 7984, din 7984 m8, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2238*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.