Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 55 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 55 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079848000080055
EAN/GTIN:
     4043952545355
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 8 x 55
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, m8x55 din 7984, din 7984, din 7984 m8, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1925*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.