Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 60 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M8x 60 8.8 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079848000080060
EAN/GTIN:
     4043952545362
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.800
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 8 x 60
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m8x60, din 7984, din 7984 m8, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,273*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.