Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 Innen-6kt M4x 40 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
REYHER 079849200040040 Zylinderschraube DIN 7984 m.Innensechskant M 4 x 40 A 2
REYHER 079849200040040 Zylinderschraube DIN 7984 m.Innensechskant M 4 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079849200040040
EAN/GTIN:
     4043952547892
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07984.920
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 4 x 40
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 a2, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0331*
€ 0,0505*
6 Tage
2070
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0364*
€ 0,0523*
2 Tage
1610
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0369*
€ 0,053*
7 Tage
2300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0358*
€ 0,0532*
Lager 1498
2100
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0669*
€ 0,0949*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0669* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.