| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216843 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079854040050016 EAN/GTIN: 4043952549131 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.404· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form: | H | Ø: | 5 mm | Norm: | DIN 7985 | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| |