Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M6x 16-H 4.8 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PH M6x 16-H 4.8 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854040060016
EAN/GTIN:
     4043952549186
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.404· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.