| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000216949 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079854140060040 EAN/GTIN: 4043952550199 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 40 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Form: | H | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 7985 | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0379* | € 0,0557* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0423* | € 0,0584* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0412* | € 0,0585* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0443* | € 0,0611* | | | | Lager 1498 | | | | 500 | | € 5,45* | ab € 0,0583* | € 0,0785* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|