Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M3x4-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PH M3x4-H 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000216992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854149030004
EAN/GTIN:
     4043952550588
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 4 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.