Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x6-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PH M4x6-H 4.8 galv.verz. 200St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854149040006
EAN/GTIN:
     4043952550786
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 6 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.414· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0472*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.