Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x16-Z 4.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x16-Z 4.8 galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854150050016
EAN/GTIN:
     4043952551561
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 Z galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 16 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.415· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.