Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M5x 30-H A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Linsenschraube M 5 x 30 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 5 x 30 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859240050030
EAN/GTIN:
     4043952553336
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 30 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0531*
4 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0361*
€ 0,0531*
1 Tag
2100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0402*
€ 0,0557*
6 Tage
3000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0558*
Lager 1498
3000
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0551*
€ 0,0753*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.