Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x 12-H A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PH M4x 12-H A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859249040012
EAN/GTIN:
     4043952553930
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 12 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0429*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.