Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x 16-Z A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube DIN 7985 PZ M5x 16-Z A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859250050016
EAN/GTIN:
     4043952554555
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 16 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.925· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0639*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.