Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 7990 CE Sechskantmutter M16x35 5.6 feuerverz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 35 DIN 7990 CE m.Sechskantmutter 5.6 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 35 DIN 7990 CE m.Sechskantmutter 5.6 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079905200160035
EAN/GTIN:
     4043952557839
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
Sechskantschraube ohne Norm
din 7990 5.6
DIN 7990 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 07990.520· Normart: DIN 7990
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
SB
Ausführung:
Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen, Mu = mit Sechska
Werkstoff:
Mu 5.6
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,094*
€ 1,4611*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,1825*
€ 1,4825*
3 Tage
495
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,1985*
€ 1,4985*
7 Tage
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,208*
€ 1,508*
Lager 1498
550
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,60*
€ 1,97*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 98,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.