Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 10 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 10 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930010100000
EAN/GTIN:
     4043952568552
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.