Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 12 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 12 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930010120000
EAN/GTIN:
     4043952568569
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
sprengring 7993 federstahl
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: din 7993, din7993 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0603*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.