Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 32 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 32 Federstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000217898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079930010320000
EAN/GTIN:
     4051426216779
Suchbegriffe:
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
din 7993
DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07993.001· Normart: DIN 7993
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Runddraht-Sprengringe, A = für Wellen
Form:
Form A
Ø:
32 mm
Norm:
DIN 7993
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2245*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3145*
€ 0,37426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2745*
€ 0,32666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.